Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87, CSA Z94.3
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteFotocrómico
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosHiperchoque
- Estilo de la patillaBayoneta
- UPC_NO603390131165
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- La montura ligera y envolvente está diseñada para adaptarse a una amplia gama de trabajadores, proporcionando una mayor cobertura, protección lateral y una visión periférica superior
- 100 % dieléctrico. Se puede llevar en entornos donde es posible la exposición accidental a la carga eléctrica
- Disponible con el recubrimiento de lente antivaho Uvextreme Plus® para una visión superior y duradera sin empañamiento que dura hasta 10X veces más y proporciona una resistencia a los arañazos 2X mejor que los productos con recubrimiento antivaho de la competencia
- También se ofrece con un recubrimiento de lente de capa dura resistente a los arañazos para una protección duradera contra los arañazos, rayones y una variedad de productos químicos