Motion
191423
Limpiador de suelos neutro GreenLink
Artículo MI #07881687
No. Fabricante 191423
Precio28.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de suelos neutro GreenLink
Artículo MI #07881687
No. Fabricante 191423
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
Su precio$28.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Altura total
    12.25 pulg.
  • Ancho general
    6.02 pulg.

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Suciedad, mugre
  • Certificación
    Sello verde GS-37
  • Tipo de producto químico
    detergente a base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de suelos neutro
  • Color
    Verde
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    C1
  • Formulario
    Líquido
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    690858191427
  • Cantidad del paquete
    4 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el etilbenceno, el 1,4-dioxane, el óxido de etileno, que el estado de California sabe que causa cáncer, y el óxido de etileno, que el estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos.
  • Dilución recomendada
    1:256 - 1:64
  • Aroma
    Inodoro
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    La mayoría de los pisos, incluidos los pisos acabados
  • UPC_NO
    10690858191424

Descripción general

Descripción del fabricante
191423 ARMARIO DE SUELO NEUTRO DE ENLACE VERDE
  • Cumple con los estándares ambientales Green Seal, GS-37; se puede utilizar en una fregadora automática; se enjuaga fácilmente dejando una superficie sin película; económico; biodegradable