Motion
ZSE40A-W1-T-M

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-W1-T-M

ZSE40A(F), Sensor de vacío digital, 1 pantalla 2 salida con analógico, IP65
Artículo MI #07883319
No. Fabricante ZSE40A-W1-T-M
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-W1-T-M

ZSE40A(F), Sensor de vacío digital, 1 pantalla 2 salida con analógico, IP65
Artículo MI #07883319
No. Fabricante ZSE40A-W1-T-M
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
Precio109.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 14.69 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 122 °F
  • Serie
    ZSE40

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE40A-W1-T-M
  • Sensor de vacío IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 7 unidades visibles: MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

You May Also Like

Los clientes también compraron