Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieVS7
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de interfaz ISO tamaño 1
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
- Solenoides simples o dobles
- Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión