Motion
UCUP207-106D1

NTN
UCUP207-106D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/8 pulg., calibre, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #07889408
No. Fabricante UCUP207-106D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP207-106D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/8 pulg., calibre, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #07889408
No. Fabricante UCUP207-106D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.1562 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207-106D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    UP207D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    692314478813
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-106D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314478813

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP207-106D1 BASE DE CINTA BRG

You May Also Like