Motion
EM3711T-58
Motor de freno - 10 hp, 3000 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 50 Hz
Artículo MI #07951579
No. Fabricante EM3711T-58
Precio3,206.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 10 hp, 3000 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 50 Hz
Artículo MI #07951579
No. Fabricante EM3711T-58
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
Precio3,206.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Amperios de carga completa
    24 A;12 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3711T-58
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    Marca CE, certificación CSA, reconocimiento UL
  • Rpm síncrono
    3000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3711T-58 10HP 2850RPM 215T MOTOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good