Motion
00051125135252 25 X 60 CORREA 180YF  577F CORREAS DE TELA 577F

3M
00051125135252 25 X 60 BELT 180YF 577F CLOTH BELTS 577F

3M™ Cinturón de tela 577F, 180 Peso YF, 25 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, Acabado 4, 5 por caja
Artículo MI #07955462
No. Fabricante 00051125135252 25 X 60 BELT 180YF 577F CLOTH BELTS 577F
Precio174.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051125135252 25 X 60 BELT 180YF 577F CLOTH BELTS 577F

3M™ Cinturón de tela 577F, 180 Peso YF, 25 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, Acabado 4, 5 por caja
Artículo MI #07955462
No. Fabricante 00051125135252 25 X 60 BELT 180YF 577F CLOTH BELTS 577F
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
Precio174.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051125135252
  • UPC_NO
    00051125135252

Descripción general

Descripción del fabricante
00051125135252 25 X 60 CINTURÓN 180YF 577F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good