Motion
05074
Cemento hidráulico Zinsser® WATERTITE® - 2.5 lb, color gris
Artículo MI #07961702
No. Fabricante 05074
Precio10.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cemento hidráulico Zinsser® WATERTITE® - 2.5 lb, color gris
Artículo MI #07961702
No. Fabricante 05074
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
Precio10.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2.5 lb
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Código de armonización
    2523.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719050742
  • Número de ID de MSDS
    WRT-08
  • Cantidad del paquete
    6
  • UPC_NO
    047719050742

Descripción general

Descripción del fabricante
CEMENTO HIDRÁULICO 5074 WATERTITE 2.5LB
  • Detenga permanentemente el flujo activo de agua con el cemento hidráulico para concreto y mampostería Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®.
  • Esta potente fórmula se adhiere a superficies húmedas y se expande a medida que se seca para rellenar grietas y agujeros profundos, creando un sellado hermético en solo cinco minutos.
  • Sellar grietas y orificios profundos
  • Se adhiere a superficies mojadas
  • Crea un sello “impermeable” en 5 minutos
  • Uso para parchear o anclar
  • Disponible en una práctica caja de cartón de 2.5 lb y un cubo de 10 lb

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"