Motion
271461
BIN TRANSPARENTE AVANZADO
Artículo MI #07961728
No. Fabricante 271461
Precio388.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BIN TRANSPARENTE AVANZADO
Artículo MI #07961728
No. Fabricante 271461
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
Precio388.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    400 pies2/galón
  • Tamaño
    5 GALÓN
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Finalizar
    PLANO
  • Número de Upc del fabricante
    020066229726
  • Número de ID de MSDS
    BIN-02
  • Tipo de resina
    Copolímero de estireno
  • UPC_NO
    020066229726
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
271461 CAJETÍN DE 5-GL, TRANSPARENTE AVANZADO
  • El sellador sintético avanzado Clear B-I-N® está diseñado para proporcionar un excelente bloqueo de olores para superficies interiores.
  • Sella los olores rápidamente y conserva el aspecto natural de la madera. Utilice Clear B-I-N® Advanced para eliminar los olores fuertes de los alimentos, la grasa de la cocina, el moho, la orina de las mascotas, los daños causados por el fuego y el humo, y el humo de cigarrillos y puros.
  • Sella los olores de los alimentos y la grasa
  • Sella los olores a moho y moho
  • Sella los daños por incendio y humo
  • Sella la orina de mascotas
  • Sella los olores a puros, cigarrillos y nicotina

También puede gustarle

Los clientes también compraron