Motion
2304
Sellador de superficies con problemas Zinsser® Gardz® - Transparente, envase de 1 cuarto
Artículo MI #07961754
No. Fabricante 2304
Precio19.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de superficies con problemas Zinsser® Gardz® - Transparente, envase de 1 cuarto
Artículo MI #07961754
No. Fabricante 2304
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
Precio19.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Peso neto
    2.5 lb
  • Tamaño
    1 cuarto de galón
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Borrar
  • Cobertura
    350 a 450 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Condiciones de exposición
    Interior
  • Finalizar
    Plano
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719023043
  • Número de ID de MSDS
    GDZ-01
  • Tipo de resina
    Emulsión acrílica estirenada
  • UPC_NO
    047719023043

Descripción general

Descripción del fabricante
2304 GARDZ QT
  • Repara el papel rasgado en placas de yeso dañadas, elimina las burbujas
  • Sella las capas finas y el relleno
  • Protege la nueva tablarroca
  • Sella el adhesivo de papel pintado antiguo
  • Fácil de aplicar, alta velocidad de dispersión, secado rápido
  • Con base de agua, poco olor, se seca transparente

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"