Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Peso neto9.65 lb
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 100 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 a 90 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorBorrar
- Cobertura350 a 450 pies2/galón
- Tiempo de secado1 h
- Condiciones de exposiciónInterior
- FinalizarPlano
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante047719023012
- Número de ID de MSDSGDZ-01
- Tipo de resinaEmulsión acrílica estirenada
- UPC_NO047719023012
Descripción general
- Repara el papel rasgado en placas de yeso dañadas, elimina las burbujas
- Sella las capas finas y el relleno
- Protege la nueva tablarroca
- Sella el adhesivo de papel pintado antiguo
- Fácil de aplicar, alta velocidad de dispersión, secado rápido
- Con base de agua, poco olor, se seca transparente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación