Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorBlanco
- ExposiciónExterior
- Código de armonización3209.90.0000
- Número de Upc del fabricante047719031017
- Número de ID de MSDSPWH-01
- Tipo de resinaAcrílico a base de agua
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO047719031017
Descripción general
- Película de pintura a prueba de moho y moho* - garantizada durante 5 años
- Acabado duradero y duradero: garantizado durante 15 años
- Autocebado: se adhiere a superficies sin lijar
- Resistente a la decoloración
- Resiste la suciedad y la humedad
- Tinta para cualquier color blanquecino, pastel o terroso medio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación