Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tamaño0.9 galones
- Contenido de VOC0 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorBlanco
- Cobertura100 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 2 a 24 h.
- FinalizarSin terminar
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066324117
- Número de ID de MSDSROC-64
- Tipo de resinaAcrílico a base de agua
- SuperficieConstrucción, Hormigón, Techos Metalizados, Bitumen Modificado, Techos de Una Capa Contemplados
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO020066324117
Descripción general
- 85 % reflectante
- Resistente a la lluvia en 2 horas
- Resistente al moho
- Flexibilidad a baja temperatura hasta -30°
- Rendimiento de hasta 17 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación