Motion
302125
Revestimiento accesorio para techo - 12 oz, color de batido Espresso
Artículo MI #07961858
No. Fabricante 302125
Precio11.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento accesorio para techo - 12 oz, color de batido Espresso
Artículo MI #07961858
No. Fabricante 302125
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
Precio11.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Tamaño
    12 oz.
  • Contenido de VOC
    545 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 90 °F
  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Batido de espresso
  • Cobertura
    10 a 12 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    20 min.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    3208.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066324377
  • Número de ID de MSDS
    ROC-72
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Superficie
    Mampostería, metal, plástico, madera
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066324377

Descripción general

Descripción del fabricante
302125 R-O +REVESTIMIENTO DE ACRÍLICO DE TECHO DE ACERO INOXIDABLE
  • Protege y combina los accesorios de techo
  • Se adhiere a metal, plástico, mampostería y madera
  • Acabado duradero y resistente a las inclemencias del tiempo

También puede gustarle

Los clientes también compraron