Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Tamaño12 oz.
- Contenido de VOC541 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 90 °F
- Tipo de baseAceite
- ColorCedar
- Cobertura10 a 12 pies2/galón
- Tiempo de secado20 min.
- FinalizarSin terminar
- Código de armonización3208.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066344894
- Número de ID de MSDSROC-72
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- SuperficieMampostería, metal, plástico, madera
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO020066344894
Descripción general
- Protege y combina los accesorios de techo
- Se adhiere a metal, plástico, mampostería y madera
- Acabado duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación