Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/4 x 7-1/4 pulg.
- Altura total8.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga4000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la ruedaGris carbón
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNylast