Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 10 mm
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 10 mm
- Cuerpo hexagonal17.0
- Longitud total32.7
- Profundidad de la rosca7.5
- Tamaño de la rosca 2M16X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 19/16-18 UNF, M16X1.5
- Estilo final 2Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 29/16-18 UNF, M16X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7005_LUZ DE COMIDA_BS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación