Motion
CARRETE DE YEL DE FORTALEZA 300WP  1/2X500'

CONTINENTAL
FORTRESS YEL 300WP 1/2X500' REEL

CARRETE DE YEL DE FORTALEZA 300WP 1/2X500'
Artículo MI #07979444
No. Fabricante FORTRESS YEL 300WP 1/2X500' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FORTRESS YEL 300WP 1/2X500' REEL

CARRETE DE YEL DE FORTALEZA 300WP 1/2X500'
Artículo MI #07979444
No. Fabricante FORTRESS YEL 300WP 1/2X500' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.253 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE YEL DE FORTALEZA 300WP 1/2X500'