Motion
VQZ1250K-5MO1

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1250K-5MO1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones dobles, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe M sin conector, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #07987418
No. Fabricante VQZ1250K-5MO1
Precio69.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1250K-5MO1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones dobles, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe M sin conector, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #07987418
No. Fabricante VQZ1250K-5MO1
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
Precio69.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Tipo de alta presión (solo tipo sello metálico)
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ1250K-5MO1

También puede gustarle

Los clientes también compraron