Motion
C150-FPP-SSPE-B70

ALL-FLO PUMP COMPANY
C150-FPP-SSPE-B70

Bomba no metálica con abrazadera - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg., caudal máx. de 130.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.460 gal
Artículo MI #07987606
No. Fabricante C150-FPP-SSPE-B70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALL-FLO PUMP COMPANY
C150-FPP-SSPE-B70

Bomba no metálica con abrazadera - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg., caudal máx. de 130.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.460 gal
Artículo MI #07987606
No. Fabricante C150-FPP-SSPE-B70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    3/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.460 galones
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    130 gpm
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Portada
    Centro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
  • Elevador de aspiración
    Seco - 13.00 pies, húmedo - 26.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Pinza no metálica
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    CWE-150-SSPE-P
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
C150-FPP-SSPE-B70 BOMBA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good