Motion
5147
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 120 :1, 1/4 hp, 180 V, 21.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07996044
No. Fabricante 5147
Precio1,228.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 120 :1, 1/4 hp, 180 V, 21.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07996044
No. Fabricante 5147
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
Precio1,228.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    120 :1
  • Carga colgada
    216 lb
  • Peso
    15.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Par de carga completa
    350 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.6060
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    42A
  • RPM de salida
    21.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    5
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTORREDUCTOR 5147 CC 180V 350 PULG-LB 21RPM

You May Also Like

Los clientes también compraron