Motion
1511
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 5 :1, 1/7 hp, 180 V, 500.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07996063
No. Fabricante 1511
Precio1,150.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 5 :1, 1/7 hp, 180 V, 500.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07996063
No. Fabricante 1511
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
Precio1,150.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5 :1
  • Carga colgada
    131 lb
  • Peso
    9.90 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.83 A
  • Par de carga completa
    14 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.6060
  • Caballos de entrada
    1/7 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    33A
  • RPM de salida
    500.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    5
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTORREDUCTOR 1511 CC 180V 14 PULG-LB 500RPM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"