Motion
B954C048072-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B954C048072-IN

Barra ranurada - Bronce de aluminio fundido, material C95400 , diámetro de orificio de 6 pulg., diámetro exterior de 9 pulg.
Artículo MI #08004377
No. Fabricante B954C048072-IN
Precio346.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BUNTING BEARINGS LLC
B954C048072-IN

Barra ranurada - Bronce de aluminio fundido, material C95400 , diámetro de orificio de 6 pulg., diámetro exterior de 9 pulg.
Artículo MI #08004377
No. Fabricante B954C048072-IN
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
Precio346.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Valor P máximo
    6000
  • Valor PV máximo
    125000
  • Diámetro exterior
    9 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905239779
  • Material
    Bronce de aluminio fundido C95400
  • Especificación del material
    C95400
  • Valor V máx.
    250
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 intermitente a 1200 oF
  • UPC_NO
    717905239779

Descripción general

Descripción del fabricante
B954C048072-IN C95400 TUBO BRONCE FUNDIDO
  • C95400 El bronce de aluminio es una aleación “VERDE” sin plomo
  • El bronce de aluminio es un bronce muy duro, fuerte y resistente a la abrasión cuyas propiedades físicas siguen siendo buenas a temperaturas elevadas; la resistencia a la compresión a 500°F es la misma que la de los bronces de estaño a temperatura ambiente
  • Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 144", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
  • Las barras sólidas y con núcleo de más de 8" de D.E. están abastecidas en longitudes de 105"
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
  • C95400 está disponible en estado fundido o tratado térmicamente
  • C95400 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
  • C95400 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron