Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo1100
- Valor PV máximo30000
- Diámetro exterior1 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Peso0.7627 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905201950
- MaterialPTFE BJ4
- Especificación del materialBJ4
- Valor V máx.400
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- UPC_NO717905201950
Descripción general
- Las barras BJ5 están reforzadas con polímero
- BJ5 se encuentra contra superficies de acoplamiento blandas como acero dulce, aluminio y acero inoxidable SAE 316 sin el desgaste de la superficie de acoplamiento que se encuentra normalmente cuando se emplean otros compuestos de PTFE rellenos