Motion
BJ5B0016
BJ5B0016 JLON5500 BAR SÓLIDO X 1 X 12
Artículo MI #08004712
No. Fabricante BJ5B0016
Precio434.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BJ5B0016 JLON5500 BAR SÓLIDO X 1 X 12
Artículo MI #08004712
No. Fabricante BJ5B0016
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
Precio434.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    800
  • Valor PV máximo
    20000
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Peso
    0.6503 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905202032
  • Material
    PTFE BJ5
  • Especificación del material
    BJ5
  • Valor V máx.
    400
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • UPC_NO
    717905202032

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ5B0016 JLON5500 BAR SÓLIDO X 1 X 12
  • Las barras BJ5 están reforzadas con polímero
  • BJ5 se encuentra contra superficies de acoplamiento blandas como acero dulce, aluminio y acero inoxidable SAE 316 sin el desgaste de la superficie de acoplamiento que se encuentra normalmente cuando se emplean otros compuestos de PTFE rellenos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo