Motion
BJ7B0012
BJ7B0012 JLON7000 BAR SÓLIDO X 3/4 X 12
Artículo MI #08004719
No. Fabricante BJ7B0012
Precio91.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BJ7B0012 JLON7000 BAR SÓLIDO X 3/4 X 12
Artículo MI #08004719
No. Fabricante BJ7B0012
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
Precio91.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    1050
  • Valor PV máximo
    40000
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Peso
    0.4348 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905202094
  • Material
    PTFE BJ7
  • Especificación del material
    BJ7
  • Valor V máx.
    400
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • UPC_NO
    717905202094

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ7B0012 JLON7000 BAR SÓLIDO X 3/4 X 12
  • Las barras BJ7 están hechas de un compuesto PTFE especialmente formulado, diseñado para alta resistencia a la carga y al desgaste en aplicaciones de contacto con alimentos y fármacos
  • Todos los componentes del BJ7 cumplen con la FDA y no son tóxicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo