Motion
75172209

DICHTOMATIK
75172209

AS568-359 5-3/4" D.I. x 6-1/8" D.E. x 3/16" NBR (BUNA) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08013305
No. Fabricante 75172209
Precio3.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75172209

AS568-359 5-3/4" D.I. x 6-1/8" D.E. x 3/16" NBR (BUNA) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08013305
No. Fabricante 75172209
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
Precio3.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.725 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.145 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    8-359 ANILLO DE REPUESTO BUNA-N
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.037 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75172209 AS568-359 5-3/4"ID X6-1/8"OD
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.