Motion
ST147
Anillo de respaldo - 0.103 en sección transversal, 2.675 en D.I., 2.881 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08014802
No. Fabricante ST147
Precio4.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de respaldo - 0.103 en sección transversal, 2.675 en D.I., 2.881 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08014802
No. Fabricante ST147
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
Precio4.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.675 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.881 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.022 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100 a 400 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75089348 AS568-147 2-11/16"ID X2-7/8"OD
  • Excelentes propiedades en un rango de temperaturas
  • Fricción extremadamente baja
  • Excelente compatibilidad química