Motion
75074150

DICHTOMATIK
75074150

AS568-014 Junta tórica DUPONT KALREZ 7075
Artículo MI #08018813
No. Fabricante 75074150
Precio61.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75074150

AS568-014 Junta tórica DUPONT KALREZ 7075
Artículo MI #08018813
No. Fabricante 75074150
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
Precio61.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.489 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.629 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    un producto negro dirigido específicamente a aplicaciones de CVD metálicas. Ofrece una estabilidad térmica excepcional, una desgasificación muy baja y excelentes propiedades de compresión. Kalrez® 7075UP presenta una excelente retención de la fuerza de sellado, tiene buenas propiedades mecánicas y es muy adecuado para aplicaciones de sellado tanto estáticas como dinámicas.
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    Hasta 620F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de CVD de metal

Descripción general

Descripción del fabricante
75074150 AS568-014 DUPONT KALREZ 7075
  • Desgasificación muy baja | Excelente resistencia a ClF3 | Excelentes propiedades del equipo de compresión (bajas) | Excelentes propiedades de retención de la fuerza de sellado | Excelente respuesta a los efectos del ciclo de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo