Motion
75074384

DICHTOMATIK
75074384

AS568-039 Junta tórica DUPONT KALREZ 4079
Artículo MI #08018957
No. Fabricante 75074384
Price$347.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75074384

AS568-039 Junta tórica DUPONT KALREZ 4079
Artículo MI #08018957
No. Fabricante 75074384
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
Price$347.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    2.739 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.879 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en aminas
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    0F a 600F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Semicon, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75074384 AS568-039 DUPONT KALREZ 4079
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo