Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.174 pulg.
- Exterior Diámetro1.38 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalescumple con NORSOK-M-710 REV 2
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro95 Durómetro
- Dureza95 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.012 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperatura-5.8 F a 482 F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaHerramientas y equipos de petróleo y gas, equipos industriales, bombas y válvulas
Descripción general
- Excelente resistencia a la extrusión y rápida descompresión de gas