Motion
75074789

DICHTOMATIK
75074789

AS568-152 Junta tórica DUPONT KALREZ 4079
Artículo MI #08019286
No. Fabricante 75074789
Precio419.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75074789

AS568-152 Junta tórica DUPONT KALREZ 4079
Artículo MI #08019286
No. Fabricante 75074789
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
Precio419.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.237 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.443 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en aminas
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.024 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    0F a 600F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Semicon, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75074789 AS568-152 DUPONT KALREZ 4079
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura