Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.359 pulg.
- Exterior Diámetro2.637 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro90 Durómetro
- Dureza90 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.020 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaHasta 617F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaPetróleo y gas
Descripción general
- Excepcional estabilidad térmica y resistencia al conjunto de compresión | Excelentes propiedades de retención de la fuerza de sellado y respuesta a los efectos del ciclo de temperatura | Excelentes propiedades mecánicas | Menor coeficiente de expansión térmica (CTE) frente a otras piezas Kalrez®, minimizando así la necesidad de aumentar el volumen libre del casquillo de sellado al actualizar de fluoroelastómeros (FKM) a perfluoroelastómeros (FFKM)