Motion
K33028-4079

DICHTOMATIK
K33028-4079

69.2 MM ID X 5.7 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Junta tórica
Artículo MI #08019974
No. Fabricante K33028-4079
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K33028-4079

69.2 MM ID X 5.7 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Junta tórica
Artículo MI #08019974
No. Fabricante K33028-4079
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    69.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    80.6 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en aminas
  • Sección transversal
    5.7 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.13 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.61 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    0F a 600F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Semicon, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75075725 69.2MM ID X 5.7MM CS DUPONT
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura