Motion
88911
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08029054
No. Fabricante 88911
Precio169.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08029054
No. Fabricante 88911

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$169.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    5.2 pulg.
  • Peso
    5.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Naranja
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7200 cd
  • Emisión de luz completa
    250 lm (alto), 100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5 horas (alto), 15 horas
  • Características y beneficios
    • 250 lúmenes y haz de 170 metros de altura • Se adapta tanto a cascos de estilo moderno como tradicional, ya sea por encima o por debajo de la visera • Construcción de nylon resistente a los impactos • Gancho de sujeción del equipo • Luz trasera LED azul para que puedas verte desde atrás • Cabezal giratorio para uso en ángulo recto • Clasificación impermeable IPX7
  • Incluye
    (1) paquete de baterías SL-B26 , soporte para casco, llave hexagonal
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926889118
  • Salida de luz máxima
    250 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    15 horas
  • Modelo
    Portátil, soporte para casco o linterna de ángulo recto
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926889118
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88911 01 VANTAGE CAJA DE 180X USB
  • 250 lúmenes y haz de 170 metros en altura
  • Se adapta tanto a cascos de estilo moderno como tradicional, ya sea por encima o por debajo del ala
  • Construcción de nailon resistente a los impactos
  • Gancho de sujeción del engranaje de la tapa
  • Luz trasera LED azul para que pueda verse desde atrás
  • Cabezal giratorio para uso en ángulo recto
  • Clasificación de resistencia al agua IPX7
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good