Motion
DISCO 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

3M
DISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

Disco de mariposa - Tipo 27, 0.8750 pulg. Orificio central, 40+ Grit, 13300 rpm
Artículo MI #08032664
No. Fabricante DISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR
Precio6.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
DISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

Disco de mariposa - Tipo 27, 0.8750 pulg. Orificio central, 40+ Grit, 13300 rpm
Artículo MI #08032664
No. Fabricante DISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso YF
  • Orificio central Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.211 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, acabado, preparación de superficies, eliminación de soldaduras
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060059036
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Serie
    769F
  • UPC_NO
    00638060059036

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece un alto rendimiento y versatilidad duraderos a un precio asequible
  • Contiene 3M granos en forma de precisión, que cortan más rápido y duran más que los granos abrasivos convencionales
  • Se ha demostrado que supera a los discos de colgajo de alúmina y circonio tradicionales
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • Cubre una amplia gama de aplicaciones desde amolado de soldadura y biselado hasta preparación de superficies