Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1870 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior1.8750 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- Peso4.09 lb
Detalles
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Material del revestimientoPTFE
- Tipo de lubricaciónAutolubricación
- Número de Upc del fabricante745795117198
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 250°F
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraPTFE
- Capacidad de carga dinámica radial141356 lbf
- Capacidad de carga estática radial282713 lbf
- Tipo de cojineteRadial
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto