Motion
4S16BP16
Accesorios de manguera de engarce macho rígidos paralelos serie 4S BSP - Material de acero
Artículo MI #08051446
No. Fabricante 4S16BP16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce macho rígidos paralelos serie 4S BSP - Material de acero
Artículo MI #08051446
No. Fabricante 4S16BP16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Altura
    2.080 pulg.
  • Longitud
    3.530 pulg.
  • Longitud total
    3.530 pulg.
  • Peso
    1.16 lb
  • Ancho
    2.080 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    G1-11
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
4S16BP16FTNG (PERM.) 4SPIRAL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo