Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11.880 pulg.
- Tamaño del extremo 2-16 pulg.
- Altura0.530 pulg.
- Longitud5.510 pulg.
- Longitud total5.510 pulg.
- Peso1.50 lb
- Ancho2.080 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera