Motion
4S24CTG24
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores para manguera de engarce Brida CAT 60 Codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051580
No. Fabricante 4S24CTG24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores para manguera de engarce Brida CAT 60 Codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051580
No. Fabricante 4S24CTG24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2.500 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Altura
    4.030 pulg.
  • Diámetro interior
    1.224 pulg.
  • Longitud
    11.260 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.889 pulg.
  • Longitud total
    11.260 pulg.
  • Peso
    5.04 lb
  • Ancho
    2.820 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S24CTG24FTNG (PERM) 4-SPRL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo