Motion
4S32DLB20
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engarce hembra Giratorio DIN 24 Asiento 90 Codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051639
No. Fabricante 4S32DLB20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engarce hembra Giratorio DIN 24 Asiento 90 Codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051639
No. Fabricante 4S32DLB20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    50 mm
  • Tamaño del extremo 2
    -20 pulg.
  • Altura
    3.110 pulg.
  • Longitud
    6.070 pulg.
  • Longitud total
    6.070 pulg.
  • Peso
    2.42 lb
  • Ancho
    2.460 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    M45X2
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S32DLB20DKO LUZ SW FEM - 90
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron