Motion
4S32DS20
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engarce hembra giratoria DIN 24 Asiento - Material de acero al carbono, 1-1/4 in ID de manguera
Artículo MI #08051641
No. Fabricante 4S32DS20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engarce hembra giratoria DIN 24 Asiento - Material de acero al carbono, 1-1/4 in ID de manguera
Artículo MI #08051641
No. Fabricante 4S32DS20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    60 mm
  • Tamaño del extremo 2
    -20 pulg.
  • Altura
    2.460 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    4.390 pulg.
  • Longitud total
    4.390 pulg.
  • Peso
    2.49 lb
  • Ancho
    2.460 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    M52X2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S32DS20FTNG (PERM), 4-SPRL,
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron