Motion
4S32EK20
Eaton Aeroquip serie 4S , conexiones de manguera de engarce macho DIN 24° , asiento - Acero al carbono
Artículo MI #08051646
No. Fabricante 4S32EK20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 4S , conexiones de manguera de engarce macho DIN 24° , asiento - Acero al carbono
Artículo MI #08051646
No. Fabricante 4S32EK20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    55 mm
  • Tamaño del extremo 2
    -20 pulg.
  • Altura
    2.160 pulg.
  • Longitud
    4.210 pulg.
  • Longitud total
    4.210 pulg.
  • Peso
    1.30 lb
  • Ancho
    2.160 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    M52X2
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S32EK20FTNG(PERM) 4 SPRL
  • La tecnología DURA-SEALTM elimina las fugas de enfriamiento del conjunto de manguera, al tiempo que prolonga la vida útil del conjunto de manguera, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo.
  • DURA-KOTETM ofrece el triple de protección contra la corrosión en los accesorios de acero al carbono en comparación con los accesorios de manguera de la competencia.
  • Montaje rápido y sencillo.
  • El sistema fácil de usar ayuda al ensamblador a identificar rápida y fácilmente la manguera y el accesorio correctos que se deben engarzar juntos.
  • Proporciona un ensamblaje más confiable/seguro al tiempo que reduce los costos de desechos al ensamblar la manguera y el accesorio incorrectos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron