Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.810 pulg.
- Tamaño del extremo 22.000 pulg.
- Altura3.030 pulg.
- Diámetro interior1.657 pulg.
- Longitud11.870 pulg.
- Diámetro exterior0.889 pulg.
- Longitud total11.870 pulg.
- Peso7.19 lb
- Ancho3.390 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera