Motion
4SA10FJ12
Accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/37 giratorio - Acero al carbono
Artículo MI #08051707
No. Fabricante 4SA10FJ12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/37 giratorio - Acero al carbono
Artículo MI #08051707
No. Fabricante 4SA10FJ12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.840 pulg.
  • Longitud
    2.950 pulg.
  • Longitud total
    2.950 pulg.
  • Peso
    0.56 lb
  • Ancho
    1.840 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA10FJ12FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron