Motion
4SA10FRC10
Accesorios de manguera de engarce hembra ORS Swivel 90 Codo largo de caída serie 4S - Material de acero
Artículo MI #08051725
No. Fabricante 4SA10FRC10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce hembra ORS Swivel 90 Codo largo de caída serie 4S - Material de acero
Artículo MI #08051725
No. Fabricante 4SA10FRC10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    4.030 pulg.
  • Diámetro interior
    0.440 pulg.
  • Longitud
    3.080 pulg.
  • Longitud total
    3.080 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    1.480 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-14
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA10FRC10FITTING (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera