Motion
4SA16MB16
Conectores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S Boss de junta tórica macho - Acero al carbono
Artículo MI #08051789
No. Fabricante 4SA16MB16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conectores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S Boss de junta tórica macho - Acero al carbono
Artículo MI #08051789
No. Fabricante 4SA16MB16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Altura
    1.250 pulg.
  • Longitud
    3.470 pulg.
  • Longitud total
    3.470 pulg.
  • Peso
    1.13 lb
  • Ancho
    1.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 4SA16MB16FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron