Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disc Diameter4.5000 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- AplicaciónDesbarbado, acabado, esmerilado
- ColorÓxido
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante012382698515
- Aplicación del materialAcero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
- RPM Máx.13000 rpm
- Cantidad del paquete25 por paquete
- UPC_NO012382698515
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE EJE DE 69851 4-1/2" 7/8" 36 GR
- Ideal para usar en acero inoxidable, aleaciones con alto contenido de níquel, acero blindado, acero para herramientas, inconel, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
- El grano de cerámica autoafilable proporciona la máxima velocidad de corte durante toda la vida útil del disco.
- Top Coat tritura en frío y elimina la carga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad