Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorÓxido
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382698546
- Aplicación del materialAcero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
- UPC_NO012382698546
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE EJE DE 69854 4-1/2" 7/8" 80 GR
- Ideal para usar en acero inoxidable, aleaciones con alto contenido de níquel, acero blindado, acero para herramientas, inconel, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
- El grano cerámico autoafilable proporciona la máxima velocidad de corte durante toda la vida útil del disco
- Top Coat se tritura en frío y elimina la carga
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad