Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7.0000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda7.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- AplicaciónAmolado
- ColorÓxido
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382698645
- Aplicación del materialAcero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
- RPM Máx.8500 rpm
- UPC_NO012382698645
Descripción general
- Para un rectificado frío y rápido, protege de la decoloración del calor y evita la carga sobre aleaciones blandas
- El grano de alúmina cerámica autoafilable ofrece una combinación superior de vida y velocidad de corte
- La capa superior tritura en frío y elimina la carga, el acristalamiento y el opaco
- Ideal para acero inoxidable y otros metales difíciles de amolar
- Menos presión para una eliminación uniforme del material, lo que reduce la fatiga del operador
- El grano cerámico avanzado ofrece una mayor eliminación de material con un patrón de rayado más fino
- Tipo 27
- Cantidad del paquete: 25
- Fabricante: Weiler